代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ JXBM12R-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
85474036
品番
JXBM12R72005F SH7025
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,389
販売価格(税別)
¥
13,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:3.5
勝手
R
最大溝深さ(mm)
6
コーナーR(mm)
0.05
ねじ山
X 方向ネジ山位置:2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応