代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85474106
品番
EPXV16M032C32.0R03L
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
刃数
3
質量(kg)
1.03
シャンク長(mm)
120
切刃長さ(mm)
200
首下長(mm)
80
加工径範囲(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)
16
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
46000
接続径(Φmm)
機械側:32