右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 真空計
一般真空計 Φ75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85481218
品番
G321-211-0MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
大きさ
Φ75mm
精度
1.6級
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
75
最小目盛(MPa)
0.002