右下精器製造
一般圧力計 Φ75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
1個
1台
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
0~16
0~25
0~40
0~0.16
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~10
0~1
0~2.5
0~2
0~4
0~6
ケース形状
B枠(立型つば有り)
A枠(立型つば無し)
B枠(立型つば有り)
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85481568
品番
G321-211-1.6MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
75
精度
1.6級
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
接続部のサイズ
G3/8
種類
汎用圧力計
大きさ
Φ75mm
最小目盛(MPa)
0.05