曜日別特売

一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.16
ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴
最小目盛(MPa)0.005
内容量1セット注文コード85482469品番G421-211-0.16MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計寸法a(mm)15外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)128材質(ケース)SPC寸法b(mm)41寸法D3(Φmm)115大きさΦ100mm寸法d2(Φmm)5.5外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0~0.16校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85482417
2024-06-04
用途: 気密試験時
株式会社 颯設備工業建設業・工事業

校正証明は付いていますが、証明書に角印が押されていないので、役所から校正機器として認められませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする