ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計寸法a(mm)15外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)128材質(ケース)SPC寸法b(mm)41寸法D3(Φmm)115大きさΦ100mm寸法d2(Φmm)5.5外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6校正証明書一般校正