曜日別特売
PGR0065 フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロト 85483486

PGR0065 フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロト 85483486
PGR0065 フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロト 85483486
PGR0065 フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロト 85483486
PGR0065 フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロト 85483486
PGR0065 フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065 プロト 85483486

フォークシールドライバー 40-50mm フォークオイルシール打込み PGR0065

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85483486品番PGR0065
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。
メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0065
フォーク径:40-50mm
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:40-50mm
材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS
使用箇所:フォーク
内容量[数量]:1セット
アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm
関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066

材質ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABSブラック/レッド使用箇所フォーク関連部品品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066アダプタサイズ35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mmフォーク寸法(mm)Φ40-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする