AQA DRY ホルスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85483626 品番 RR9313BK/RD
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

防水バッグと機能性バッグの共存を実現
合計で容量4.2Lと抜群の収納力を誇るホルスターバッグ。
防水仕様のメインスペースのほかに、非防水ながらも使い勝手の良いマチ付きファスナーポケットと正面ファスナーポケットを装備。
その間には一時的に荷物を差し込んで収納できるスリットポケットスペースも確保、荷物の仕分けのしやすさと収納力に特化したホルスターバッグに仕上げました。

用途
品番: RR9313
品名: AQA DRY ホルスター
容量:4.2L(合計)
SIZE:W15×D11×H27cm
ブラック×レッド 容量(L)4.2(合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×27
注意
※防水仕様なのはメインスペースのみとなります。
※その他のポケットは防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする