明治機械製作所
明治機械製作所の 工業用潤滑油
明治機械製作所の コンプレッサーオイル
MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
85483643
品番
PAO-4S
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
明治製コンプレッサー用オイル。
純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲
コンプレッサー
適合本体
37kW以下の6形、7形、8形
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※コンプレッサには専用のコンプレッサオイルをご使用ください。
※他オイルとの混入はしないでください。
※個人宅配送不可