48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687

48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687
48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687
48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687
48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687
48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687
48501 ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ) 85483687

ユニバーサルリフレクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85483687品番48501
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器。
令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。
純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。
取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。
・1個入り

用途
ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器(サイドリレクター)
純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ
フロントフォークアウター径Φ60前後に適合
両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止
サイズ: 縦28×横110(mm) / 1個入り
形状レクタングルアンバーサイズLタイプフォークマウント取付部側方反射器取付け方法両面テープ
注意
※ 車両側面への取り付けのみ対応。
※ 両面テープ固定となります。貼付箇所は錆の除去、脱脂洗浄を必ず行なってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする