ユニバーサルリフレクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483696 品番48499
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥680
販売価格(税別)
618

ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。
令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。
純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。
取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。
・1個入り

用途
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器
純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ
フレームパイプ径Φ50前後に適合
両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止
サイズ:縦24×横96(mm) / 1個入り
形状ラウンドコーナー レッド タイプフォークマウント 取付部後方反射器 取付け方法両面テープ
注意
※ 車両後方への取り付けのみ対応
※ 両面テープ固定のタイプは貼付箇所の錆の除去、脱脂洗浄を必ず行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする