※使用例
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の サイドバッグ
SLC サイドキャリア(右)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
TRIUMPH BONNEVILLE SPEEDMASTER 18
適合
バッグ:LC1/LC2/URBAN ABS
注文コード
85483756
品番
HTA1190211001
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・適合
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右
適合
バッグ:LC1/LC2/URBAN ABS
材質
スチール(パウダーコート仕上げ)
主な適合車種
TRIUMPH BONNEVILLE SPEEDMASTER 18