47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906

47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906
47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906
47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906
47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906
47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906
47897 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483906

GRIPPY GRIP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色オックスブラッドレッド
内容量1セット注文コード85483906品番47897
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
エアインテークグリル風デザインのGRIDのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。

用途
Φ25.4ハンドル用グリップ
グリップ長:127mm
エンド非貫通
滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる
長時間のライディングでも疲れにくい
色
オックスブラッドレッド
仕様
エンド非貫通
タイプ
GG-D-GRID
グリップ長さ(mm)
127
対応
Φ25.4(インチバー)ハンドル用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする