防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。
軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。
レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。
付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。
エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。
インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
・作動電圧:9Vから20V
・作動温度:ー40℃から100℃
・発光色:ホワイト
・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)
・色温度:ホワイト6500ケルビン
・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本