グラブバーキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85484089 品番48519
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。
ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。
GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)
ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。
【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)
・最大積載重量:6kg

用途
適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好
ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能
GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能
タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に
積載面寸法(mm)前幅240×後幅140×奥行き165 最大積載量(kg)6 適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
注意
※ GIVIボックスを取り付ける場合はBOX重量(ベース込み)が3.5kgまでにしてください。
※ GIVI社製以外のハードケースは取り付けしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする