Jr SPARK PLUGS 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85484919 品番 Jr-SPARK P-BLACK/IVORY
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

子供用シールド付きジェットヘルメット。
バイクチルドレンからも好評のJrシリーズより。
アメカジテイストなジェットヘルメットが登場しました。
ファンキーでかっこいいデザインは個性的で、お子様のお気に入りヘルメットになるでしょう。
シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。
ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。
カラーはブラックとホワイトモデル。
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット

BLACK/IVORY 規格SG サイズ(cm)53〜54 適合Jr&Vivian用シールド サイズ子供用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする