FLYWHEEL2 バイク用ナックルヘッド ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85485104 品番NH- FLYWHEEL2-BROWN/IVORY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クルーザーバイクに合うシールド付きジェットヘルメット。
ロングセラーを続けている、横浜アメカジブランド山屋産業とのダブルネームの「ナックルヘッドヘルメット」シリーズ。
他には無い個性的なデザインで他を魅了するジェットヘルメット。
大胆にホイールと翼(ウィング)がペイントがあり、注目される事間違い無し。
アメリカン・クルーザーバイクのレブルにはピッタリのレトロなヴィンテージヘルメ。
バブルシールド付きで視野も広く、圧迫感がないのでロングツーリングにも最適。
おしゃれでクールなヘルメットとして、バイカーは一つは持っていたいアイテムです。
眼鏡用スリット入り
頬パッド取り外し可能
SG規格/全排気量使用可能
標準装備シールド:CLEAR
シールド99%UVカット
オプション:VANCH VH&JB ビス2個set

BROWN/IVORY 規格SG サイズ(cm)57〜60未満 適合RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
注意
※交換用のシールドは【BB2シールド】をお求めください。
(BALOOOOONシールド、RAM Uシールド、Final Bubbleシールド等の3点留めシールドは取り付けられません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする