RIDEZ XX WHITE バイク用フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85485208 品番RH-XX-W-Lサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフ系からクルーザー系まで幅広いバイクに合うように設計。
およそ1.250gと軽量で長時間のライドでも疲れません。
ネオクラシックフルフェイスです。
過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続けました。
開閉シールド標準:CLEAR
顎ひもワンタッチバックル
SG規格/全排気量使用可能
全3色・2サイズ

ホワイト サイズL 規格SG サイズ(cm)59〜60未満 質量(g)1250(±50) 内装ダイヤモンドキルティングライナー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85485208 RH-XX-W-Lサイズ 19303475 X-OFF WHITE-M RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) 1個 18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85485208 RH-XX-W-Lサイズ 19303491 X-OFF WHITE-L RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ) 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする