※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
KC型屋外用掲示板 掲示板面:レザーグリーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85490117
品番
KC33TN-708
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板
色
グリーン
外寸法・幅(mm)
910
外寸法・高さ(mm)
910
材質(表面)
ベルエース表面材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×475×960
付属品
ピン6個
仕様
ボード面:掲示板、ベルエース貼、エバーグリーン
注意
※画像は代表画像となりますので詳細ご確認の上ご購入お願い致します。
※お客様都合での変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※再配送が発生した場合には別途ご請求申し上げるの場合もございます。
※個人宅配送に関しまして、屋号のない個人宅様への配送は不可となりますので屋号の明記をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません