DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
ライトベーススタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
245×275×50
注文コード
85501448
品番
PDS-ST-A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
適合機種
PDS-C01-40FL、PDS-C02-40FL、PDS-C01-40WL、PDS-C02-40WL、PLRX-40U、PLRX-200UM
寸法(mm)
245×275×50
フレーム幅(mm)
40
フレーム高さ(mm)
30
間隔(mm)
取付穴:106
材質
鉄