※本体画像

ONE36(10) 甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505054 ONE36(10) 甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック 85505054

甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 85505054 品番 ONE36(10)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

甲丸レール用EVA戸車

車輪径(Φmm)36 材質枠、鉄クロメート、車、EVA 取付穴径バカ穴3.8Φ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85505018
2023-04-03
用途:
既存扉の修理に利用
建設業・工事業

既存の車の同じ商品が見つからずほぼ同寸法のこちらを利用しました。取扱ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
85505018
2023-02-09
用途:
風呂場のアルミ扉の補修に使用します。

予想以上にしっかりしておりガタも少なく良い品物でした。値段が高いのでもう少し小径で耐荷重が小さい物が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする