※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
85505097
品番
OTSP35(20)
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)
35
材質
枠、SUS304、車、POM
取付穴径
4.5Φ
適合扉質量(kg)
40
調整範囲(mm)
E寸法5〜12
仕様
調整付・ベアリング入
注意
※参考扉重量にご注意ください
※ビス・釘は同梱されておりません下地に合わせて選定ください