DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064
DXA45-17GR-グリーン(緑) 【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m イージーアップ 85508064

【名入れ】 イージーアップテント デラックス(アルミ) 3.0mX4.5m

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台天幕:緑(グリーン)注文コード85508064品番DXA45-17GR-グリーン(緑)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。
最上級大型モデルの軽量アルミフレーム版です。アルミフレームで錆びにくく、持ち運びラクラク。

用途
熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
天幕:緑(グリーン)寸法(m)3.0×4.5材質(フレーム)アルミ・アルマイト加工材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール組立方法ワンタッチ式(一体型)適合用途日よけ用名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央名入れ印刷色1色(白/黒/赤/青/黄)書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200文字数メーカー推奨:10文字まで機能防水・防炎 紫外線カット99%収納時寸法(cm)29×34×159支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)質量(kg)30付属品キャリーバック、30cm杭、天幕取付工具サービス分類名入れ
注意
※イージーアップテントは簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※ワンタッチテントは簡易利用を目的にとして設計されているため、常設はおやめください。
※天候不順の破損は保証がききませんので、悪天候時は速やかにテントを撤収してください。
※返品・交換は初期不良品のみ対象となります。初期不良があった場合は商品到着後、10日以内にご連絡をお願い致します。
※垂幕部正面と裏面のブランドロゴが縫い付けてあります。(取り外しは不可となります。)
※納期は原稿確認後の設定目安となっております。
※名入れプリント位置は「垂幕部正面」となり、サイズは「W1500×H200mm」、プリント位置は中央での製作となります。またレイアウトはメーカー推奨での作成となります。
※文字数は最大10文字となります。((株)は1文字扱いとなります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき6,200/税込6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする