MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 梱包機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 自動/半自動梱包器
モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85526019
品番
HR-JH(F)/P
参考基準価格(税別)
¥152,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途
野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に
セット内容
モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻
使用温度範囲(℃)
0〜40
本体質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×438×260
連続使用回数
フル充電:目安5000回
関連資料:
(4.12MB)
取扱説明書:
(6.44MB)
商品説明動画
モバイルパックナー紹介PV
参考になった