※商品画像

コンパクトスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85533850 品番KS-209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納便利なコンパクトボディ、数字が見やすい超大画面。

寸法(mm)180×120×30 クロムメッキ 質量(g)273 電源単3形乾電池×2個 機能大画面、風袋引き、オートパワーオフ、壁掛け用フック 表示単位1g 最大計量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする