テザック
テザックの 通線工具類
テザックの 通線・入線工具
テザックの 電動ウインチ用ロープ
ダイナミクスUL-12ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85534288
品番
45mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,967,800
販売価格(税別)
¥
2,698,000
バスケットに入れる
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。
重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途
山間部の集材作業用、陸上用、係留索
材質
高強度繊維イザナス
質量(kg)
233
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
太さ(mm)
45
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません