IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85550275 品番NW-VJ10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
栄養価の高いお米もおいしく!
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」

ホワイト(WA) 消費電力(W)1105(炊飯時) 本体質量(kg)約4.1 消費電力量(Wh)149(一回あたりの炊飯時)、16.1(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×37.5×20.5(ふた開き時の高さ 41) 年間消費電力量(kWh/年)79.2(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)111(エコ炊飯) 炊飯容量0.09〜1.0L(5.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする