曜日別特売
ー トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 85553669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トカゲ1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード85553669品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。

用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80

商品説明動画

トカゲNO 1シリーズ 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする