※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXB-16032 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 85570295 HXB-16032 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 85570295 HXB-16032 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 85570295 HXB-16032 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 85570295 HXB-16032 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付 カネソウ 85570295

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)500 ピッチ(mm)30 注文コード85570295 品番HXB-16032
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は溝幅・ピッチなど82種類から選べます 他の種類を見る

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

溝幅(mm)500 寸法a(mm)600 寸法h(mm)32 用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 質量(kg)22.9 ピッチ(mm)30 寸法b(mm)995 荷重横断溝用:歩行用(5.0kN/m2)/側溝用:T-2 すきま(mm)25
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする