TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 強力ニッパー
パワー強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575536
品番
PW-301DG
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
偏芯テコ採用で従来品より軽い力で切れます。
小型タイプの強力ニッパーです。
用途
家電ラジオ、テレビなどの配線・修理やDIYなどに。
トラスコ品番
113-1123
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
132
切断能力(mm)
銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6、ステンレスΦ1.2
ハンドル
エラストマーグリップ
刃の種別
厚刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
ラウンド刃
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。