鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85843581 品番 3/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。

材質窒化珪素 寸法(inch)3/32 仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
自転車のハブ
BICYCLE PRO SHOPなかやま 様

とてもなめらかでスピードアップに期待が持てます。パッケージも1個ずつで傷がつかなくていいです

対象商品:
85843615
2015-10-30
用途:
バイクのシフト部品
建設業・工事業

硬度と熱に強い部品を探していて満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする