5/32 鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ ツバキ・ナカシマ 85843606

鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック インチサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(inch)5/32
内容量1個注文コード85843606品番5/32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。

材質窒化珪素寸法(inch)5/32仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応ヤング率(GPa)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 自転車のハブ
BICYCLE PRO SHOPなかやま

とてもなめらかでスピードアップに期待が持てます。パッケージも1個ずつで傷がつかなくていいです

対象商品 : 85843615
2015-10-30
用途: バイクのシフト部品
建設業・工事業

硬度と熱に強い部品を探していて満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする