鋼球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85843764 品番 1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。

直径(Φmm)1 仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85843816
2019-06-18
用途:
インパクトドライバーの鉄球交換に使いました。
その他業種

インパクトドライバーのビット抜けが頻繁に起こるようになりましたので、鉄球を交換したらビット抜けが治りました。

3人が参考にしています
対象商品:
85843825
2019-03-08
用途:
自転車のハブ メンテナンス
その他業種

カンパ USBを使用しており、メンテナンス時にリテーナーから外れて2個紛失。
ベアリング1セット購入するには高すぎるので紛失したボールを購入。
使用上、何ら問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
85843861
2018-12-21
用途:
Audio Lp player の塾受けベアリングに使用
今井研究所 様 (製造業)

硬度があり滑らかに回転優れてるこれで耐久性があればよい

1人が参考にしています
対象商品:
85843852
2017-09-14
用途:
ドライコーティングの摩擦摩耗評価

コーティング膜の耐久性評価のために購入。この試験(ボールオンディスク摩擦摩耗試験)ではφ6かφ1/4インチの球が良く使われるので、出来れば当日出荷品(在庫品)になって頂けると助かります・・・。直ぐに欲しくなることがあり、セラミック球を扱っているモノタロウさんは非常に便利なので・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
85843825
2017-10-25
用途:
バルブ素材として

セラミックボールが安価に、バラで、短納期で購入できてとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
85843852
2016-07-13
用途:
部品研磨用

他にもベアリングを購入したりしましたが
部品の研磨に使用するには少し軽量なものが
良いと判断し、そこそこうまく行けてます。
硬さも充分です。
もう少し使ってみないと耐久性がわかりませんが・・。

1人が参考にしています
対象商品:
85843773
2014-06-24
用途:
フォールディングナイフのブッシュ

通常のベアリングの使い方とは異なりますが、フォールディングナイフ(ライナーロック)のブッシュに使用させていただきました。
一点集中に摩擦がかかり鋼球だと磨耗も錆も出やすい劣悪な環境でした。
もう心配ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする