インパクトドライバーのビット抜けが頻繁に起こるようになりましたので、鉄球を交換したらビット抜けが治りました。
カンパ USBを使用しており、メンテナンス時にリテーナーから外れて2個紛失。
ベアリング1セット購入するには高すぎるので紛失したボールを購入。
使用上、何ら問題ありません。
硬度があり滑らかに回転優れてるこれで耐久性があればよい
コーティング膜の耐久性評価のために購入。この試験(ボールオンディスク摩擦摩耗試験)ではφ6かφ1/4インチの球が良く使われるので、出来れば当日出荷品(在庫品)になって頂けると助かります・・・。直ぐに欲しくなることがあり、セラミック球を扱っているモノタロウさんは非常に便利なので・・・。
他にもベアリングを購入したりしましたが
部品の研磨に使用するには少し軽量なものが
良いと判断し、そこそこうまく行けてます。
硬さも充分です。
もう少し使ってみないと耐久性がわかりませんが・・。
通常のベアリングの使い方とは異なりますが、フォールディングナイフ(ライナーロック)のブッシュに使用させていただきました。
一点集中に摩擦がかかり鋼球だと磨耗も錆も出やすい劣悪な環境でした。
もう心配ありません。