TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823

TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823
TK-013 アルミブラインド ティオリオ 立川機工 85851823

アルミブラインド ティオリオ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)88
高さ(cm)138
アイボリー
内容量1本注文コード85851823品番TK-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
アイボリーシリーズティオリオ幅(cm)88高さ(cm)138羽根幅(mm)25
注意
※付属のビスは木部用です。木部以外(石膏ボード、コンクリート、鉄板等)には取付できません。
※下地の木部の厚さは1cm以上必要です。
※火のそばでのご使用は大変危険ですのでおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 事務室の窓用ブラインド
その他業種

値段も比較的安価で見栄え・使い心地とも大変良いです。
ブラインド取付金具は天井設置と窓枠設置の両対応で安心して取付できます。
オーダー品でない為、羽の角度を変える操作ポールが右側の製品のみしかありません。ブラインドを2つ連ねて付ける必要のある左操作ポールと右操作ポールが必要な広窓には片側しか向いていません。また操作ポールの長さが50cmに限定されており、高窓の設置(取付高さ2.6m)では操作ポールに手が届きますが、ポール長さは1mは欲しいです。また操作紐は直径2mm位で2本となっています。
見た目もすっきりしブラインドも早めの交換が良いようです。

対象商品 : 85852191
2021-10-15
用途: 日常使い
その他業種

オーダーブラインドが、だいぶ価格が上がったので、欲しいサイズに近いサイズを購入しました。取り付けも、品質も申し分ありません。カーテンよりも圧迫感がないのでよかった

対象商品 : 85852103
2020-05-25
用途: 事務所の窓の遮光に使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで使用してきたブラインドが老朽化のため羽根がちゃんと閉まらなくなり交換することとなりました。新しい製品を選定するにあたりお値段が安いのと立川のブランドでこれに決めました。
古いブラインドを外してからのブラケット取付も容易で交換取付時間は30分も掛からず作業が完了しました。色もグリーンということでしたが、どちらかというとライトグリーンで室内が明るく見えて良いですね! あと事務所の窓が四か所あるので交換時期を決めて立川のこのブラインドに変えたいと思います。この製品はお薦めですよ!

対象商品 : 85851902
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

価格的にも安価で施工しやすく気に入りました、お安くあげるならお勧めです。

対象商品 : 85851823
2018-08-07
用途: 遮光
製造業

中国製品との比較で操作のフイーリングが全然良好。ただ、納期が遅い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする