5106 ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYST 85857125 5106 ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYST 85857125 5106 ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYST 85857125

ガレージミラーアタッチメント・ブロック用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード85857125 品番5106
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
付属品
蝶ナット/2個
ボルト/1個
アジャスター/1個
平ワッシャ/3個
スプリングワッシャ/2個
用途ガレージまわりの安全確認のため 材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン 調整範囲(mm)90〜180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

現場のガレージミラーの部品で購入、無いと困る製品です。

2025-02-19
用途:
ガレージミラーの取付
製造業

幅広のブロックににも組み付け調整でしっかり取り付が出来て良かった。

対象商品:
85857125
2022-09-23
用途:
カーブミラーの取付け

ブロック塀にカーブミラーを付けるのに使いましたが、きれいに取付けが出来ました。
台風が取付け後に来ましたが、全く影響なく使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
85857125
2017-01-05
用途:
ガレージミラーの取り付け

取り付けは簡単で問題はなし。後は台風とかの風が強い時にどのくらい耐えられるかが心配かな?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする