ガレージラインテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード85857177 品番5112
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質
【基材】軟質アルミニウムホイル
【粘着剤】合成ゴム系粘着剤
用途ガレージまわりの安全確認のため 幅(mm)38 長さ(m)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85857177
2025-02-09
用途:
殆どアルミテープです。

反射素材を表面に纏ったアルミテープです。
ガレージの床面がコンクリートやアスファルトのユーザーが多いと思いますが、その場合ですとテープの粘着剤は凸凹面でも密着するゴム系で厚手の粘着剤が適当だと思いますが、本商品は普通のアルミテープのそれですので、剥がれない様にするには、貼り付け前に床面の丁寧な清掃や下地処理が必要です。
アルミテープですので伸び縮みの少ないです、因って直線のラインが引き易くその面では重宝します。

対象商品:
85857177
2018-02-04
用途:
車庫のライン引き
建設業・工事業

非常に便利に使えています。追加するかもしれませんので宜しくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする