MYST
MYSTの 安全・作業用品
MYSTの 車用コーナーガード/クッション
ガレージクッション
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85857195
品番
5118
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ガレージまわりの安全確認のため
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
200
厚さ(mm)
10
材質(本体)
発泡ポリエチレン