MYST
MYSTの 安全・作業用品
MYSTの 車用コーナーガード/クッション
セーフティパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4ピース)
色
白
注文コード
85857353
品番
5164
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途
お子様の危険防止対策に
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
色
白
材質(本体)
発泡ポリエチレン
縦(mm)
100
横(mm)
45