MYST
MYSTの 安全・作業用品
MYSTの 車用コーナーガード/クッション
セーフティパット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
色
白、黒
注文コード
85857371
品番
5166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途
お子様の危険防止対策に
セット内容
各2ピース
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
色
白、黒
材質(本体)
発泡ポリエチレン
縦(mm)
140
横(mm)
45