※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero BH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85858376
品番
BH-0414
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
内径D(Φmm)
14(ホース)
トラスコ品番
382-1471
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)
流体
水、油、空気
タイプ
BH型(ホース・チューブ用)
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材