※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 【切換用】銅管用リング型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85858841
品番
BR-5310
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
382-1951
形状
竪形3方向
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BR型
外径D(Φmm)
10(銅管)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管×銅管
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材