※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW-0033 エースボールZero BW型 アソー 85859112 BW-0033 エースボールZero BW型 アソー 85859112

エースボールZero BW型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85859112 品番 BW-0033
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。 トラスコ品番382-2133 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771) 流体水、油、空気 タイプBW型(メネジ×メネジ) 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc×G(めねじ) ハンドル形状レバー式 材質(ソケット)黄銅(C3604BD他) バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする