アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero BW型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859121
品番
BW-0044
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771)
流体
水、油、空気
タイプ
BW型(メネジ×メネジ)
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(めねじ)
ハンドル形状
レバー式
材質(ソケット)
黄銅(C3604BD他)
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材