※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 両内ネジ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859155
品番
BW-3022
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
382-2176
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BW型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(めねじ)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材