エースボール(両テーパー・両内ねじ型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85859164 品番BW-9011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 接続Rc 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)、ボディ:C3771BE、ソケット:C3604BD、シート:PTFE 材質(本体)黄銅製 流体水、油、空気 ハンドル形状レバー式 使用圧力(MPa)0.98以下 ボア径(Φmm)6 用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番382-2184 形状ストレート 高さ(mm)28.5 質量(g)75 種類ボールバルブ 使用温度範囲(℃)-10〜+80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85859164 BW-9011 61739783 BW-9011R エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー 1個 1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85859164
2018-06-16
用途:
機械工作
サービス業

非常に良い製品でコストパホーマンスに優れていると思います。

対象商品:
85859173
2017-07-31
用途:
検査作業時
建設業・工事業

コンパクトですが、レバーハンドルが簡単に取り外せれば狭い場所でも設置しやすのですが...

対象商品:
39491085
2016-06-02
用途:
炭酸ガスの注入
フューテックニイガタ合同会社 様 (製造業)

コックの機密性は問題なし、ガジリがないのでネジ精度も良いと思います。
コストも安価で今後も使って行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする