呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
接続Rc
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)、ボディ:C3771BE、ソケット:C3604BD、シート:PTFE
材質(本体)黄銅製
流体水、油、空気
ハンドル形状レバー式
使用圧力(MPa)0.98以下
ボア径(Φmm)8
用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番382-2206
形状ストレート
高さ(mm)28.5
質量(g)135
種類ボールバルブ
使用温度範囲(℃)-10〜+80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98