※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BY-3209 エースボール アングル型 ホースジョイント型 アソー 85859234 BY-3209 エースボール アングル型 ホースジョイント型 アソー 85859234

エースボール アングル型 ホースジョイント型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85859234 品番 BY-3209
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 内径D(Φmm)9(ホース) トラスコ品番382-2249 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBY型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする