アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール21 UM型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85859322
品番
UM-1033
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
344-6701
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
UM型(外内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×Rc
ハンドル形状
レバー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材