※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-1206 チッコロ 銅管用リング型 アソー 85859636 CR-1206 チッコロ 銅管用リング型 アソー 85859636

チッコロ 銅管用リング型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85859636 品番 CR-1206
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 外径D(Φmm)6(銅管) トラスコ品番409-0551 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCR型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする